KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X10 ZINK BLANK K0122.106008X10
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.106008X10
Rubix:A0784370
Fabrikant:K0122.106008X10
EAN:4059245806003



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X10 ZINK BLANK K0122.106008X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 10 mm |
| Hoogte | 24,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,09 excl. BTW
/ stuk
€ 8,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
10 mm
Hoogte
24,5 mm