KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X20 KUNSTSTOF ROOD K0270.10684X20

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0270.10684X20
Rubix:A0788647
EAN:4059245110742
KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X20 KUNSTSTOF ROOD K0270.10684X20

Technische samenvatting

Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X20 KUNSTSTOF ROOD K0270.10684X20


06611-10684X20 Klemhendel met buitendraad, roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking17 g
Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte20 mm
Hoogte33,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 8,90 excl. BTW
/ stuk
€ 10,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Materiaal/afwerking

Lengte

20 mm

Hoogte

33,5 mm