KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X30 ZINK GRIJS K0123.105187X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.105187X30
Rubix:A0782648
Fabrikant:K0123.105187X30
EAN:4059245846849



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X30 ZINK GRIJS K0123.105187X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 30 mm |
| Hoogte | 31 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,54 excl. BTW
/ stuk
€ 12,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
30 mm
Hoogte
31 mm