KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X20 RVS ELEKTR. GEPOL. K0124.106X20

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0124.106X20
Rubix:09220056
EAN:4059245099344
KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X20 RVS ELEKTR. GEPOL. K0124.106X20

Technische samenvatting

Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal
Lengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X20 RVS ELEKTR. GEPOL. K0124.106X20


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking41 g
Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal
Lengte20 mm
Hoogte24,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 28,22 excl. BTW
/ stuk
€ 34,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Draaddiameter

Lengte

20 mm

Hoogte

24,5 mm