KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X20 ZINK ORANJE K0122.206182X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.206182X20
Rubix:A0785373
Fabrikant:K0122.206182X20
EAN:4059245776528



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X20 ZINK ORANJE K0122.206182X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 20 mm |
| Hoogte | 28,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,31 excl. BTW
/ stuk
€ 11,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
20 mm
Hoogte
28,5 mm