KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X30 KUNSTSTOF GROEN K0270.10686X30

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0270.10686X30
Rubix:A0787971
EAN:4059245110834
KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X30 KUNSTSTOF GROEN K0270.10686X30

Technische samenvatting

Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X30 KUNSTSTOF GROEN K0270.10686X30


06611-10686X30 Klemhendel met buitenschroefdraad, roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking21 g
Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte30 mm
Hoogte33,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 8,90 excl. BTW
/ stuk
€ 10,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Materiaal/afwerking

Lengte

30 mm

Hoogte

33,5 mm