KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X30 ZINK GRIJS K0123.106187X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.106187X30
Rubix:A0782383
Fabrikant:K0123.106187X30
EAN:4059245784950



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X30 ZINK GRIJS K0123.106187X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,54 excl. BTW
/ stuk
€ 12,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
30 mm
Hoogte
80 mm