KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X40 KUNSTSTOF GEEL K0270.10616X40

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0270.10616X40
Rubix:A0788658
EAN:4059245110568
KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X40 KUNSTSTOF GEEL K0270.10616X40

Technische samenvatting

Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X40 KUNSTSTOF GEEL K0270.10616X40


06611-10616X40 Klemhendel met buitendraad, roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking23 g
Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte40 mm
Hoogte33,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 9,54 excl. BTW
/ stuk
€ 11,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Materiaal/afwerking

Lengte

40 mm

Hoogte

33,5 mm