KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X50 STAAL GRIJS K0752.106187X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.106187X50
Rubix:A0785051
Fabrikant:K0752.106187X50
EAN:4059245669325



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X50 STAAL GRIJS K0752.106187X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 47 mm |
| Hoogte | 24,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,67 excl. BTW
/ stuk
€ 15,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
47 mm
Hoogte
24,5 mm