KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X50 ZINK GRIJS K0123.208188X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.208188X50
Rubix:A0782270
Fabrikant:K0123.208188X50
EAN:4059245786152



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X50 ZINK GRIJS K0123.208188X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,07 excl. BTW
/ stuk
€ 17,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
50 mm
Hoogte
54,5 mm