KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X50 ZINK GROEN K0122.106185X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.106185X50
Rubix:A0782362
Fabrikant:K0122.106185X50
EAN:4059245776139



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X50 ZINK GROEN K0122.106185X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 50 mm |
| Hoogte | 24,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,06 excl. BTW
/ stuk
€ 9,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
50 mm
Hoogte
24,5 mm