KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06 STAAL ORANJE K0752.206182
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.206182
Rubix:A0783526
Fabrikant:K0752.206182
EAN:4059245667666



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06 STAAL ORANJE K0752.206182
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,90 excl. BTW
/ stuk
€ 19,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
109 mm
Hoogte
67,5 mm