Referenties
Kipp:K0752.2061
Rubix:A0786866
EAN:4059245082094
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06 STAAL ZWART K0752.2061
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,90 excl. BTW
/ stuk
€ 19,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
23 mm
Lengte
49 mm
Hoogte
77,5 mm

