KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X15 KUNSTSTOF GEEL K0270.20616X15

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0270.20616X15
Rubix:A0787962
EAN:4059245110933
KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X15 KUNSTSTOF GEEL K0270.20616X15

Technische samenvatting

Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X15 KUNSTSTOF GEEL K0270.20616X15


06611-20616X15 Klemhendel met buitenschroefdraad, roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking35 g
Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte15 mm
Hoogte45,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 10,68 excl. BTW
/ stuk
€ 12,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Materiaal/afwerking

Lengte

15 mm

Hoogte

45,5 mm