KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X20 ZINK GEEL K0122.206183X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.206183X20
Rubix:A0784138
Fabrikant:K0122.206183X20
EAN:4059245776627



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X20 ZINK GEEL K0122.206183X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 74,5 mm |
| Hoogte | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,31 excl. BTW
/ stuk
€ 11,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
74,5 mm
Hoogte
32 mm