KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X40 ZINK ZILVER K0122.5126X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.5126X40
Rubix:A0786835
EAN:4059245094011



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X40 ZINK ZILVER K0122.5126X40
Klemhendel maat 5 M12X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 372 g |
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 110 mm |
| Hoogte | 73 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,89 excl. BTW
/ stuk
€ 25,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
110 mm
Hoogte
73 mm