Referenties
Kipp:K0122.2063X30
Rubix:A0787809
EAN:4059245090174



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X30 ZINK K0122.2063X30
Klemhendel maat 2 M6X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 84 g |
| Lengte | 30 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,31 excl. BTW
/ stuk
€ 11,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
30 mm
Hoogte
24,5 mm