KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X30 ZINK ZWART K0122.2061X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.2061X30
Rubix:A0786832
EAN:4059245089871



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X30 ZINK ZWART K0122.2061X30
06460-2061X30 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 91 g |
| Draaddiameter | 6,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 30 mm |
| Hoogte | 75,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,31 excl. BTW
/ stuk
€ 11,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6,5 mm
Lengte
30 mm
Hoogte
75,5 mm