KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X55 STAAL ORANJE K0752.410182X55
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.410182X55
Rubix:A0785477
Fabrikant:K0752.410182X55
EAN:4059245623761



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X55 STAAL ORANJE K0752.410182X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,99 excl. BTW
/ stuk
€ 32,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
45 mm
Hoogte
74,5 mm