KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X40 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.2061X40

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0270.2061X40
Rubix:A0787956
EAN:4059245111046
KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X40 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.2061X40

Technische samenvatting

Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X40 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.2061X40


06611-2061X40 Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, stalen onderdelen van roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking38 g
Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte40 mm
Hoogte45,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 11,41 excl. BTW
/ stuk
€ 13,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Materiaal/afwerking

Lengte

40 mm

Hoogte

45,5 mm