KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X40 ZINK ZWART K0116.2061X40

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0116.2061X40
Rubix:A0789212
EAN:4059245078325
KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X40 ZINK ZWART K0116.2061X40

Technische samenvatting

Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X40 ZINK ZWART K0116.2061X40


06430-2061X40 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking86 g
Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte40 mm
Hoogte28,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 11,09 excl. BTW
/ stuk
€ 13,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

13,5 mm

Lengte

40 mm

Hoogte

28,5 mm