KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X45 STAAL ZWART K0752.2061X45
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.2061X45
Rubix:A0783660
EAN:4059245082674



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 13,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 45 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X45 STAAL ZWART K0752.2061X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 45 mm |
| Hoogte | 45,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,19 excl. BTW
/ stuk
€ 20,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
13,5 mm
Lengte
45 mm
Hoogte
45,5 mm