KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X70 STAAL ROOD K0752.412184X70
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.412184X70
Rubix:A0782699
Fabrikant:K0752.412184X70
EAN:4059245624263



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X70 STAAL ROOD K0752.412184X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 70 mm |
| Hoogte | 43 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,81 excl. BTW
/ stuk
€ 38,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
70 mm
Hoogte
43 mm