KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X55 ZINK GRIJS K0122.206188X55
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.206188X55
Rubix:A0782317
Fabrikant:K0122.206188X55
EAN:4059245777198



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X55 ZINK GRIJS K0122.206188X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 55 mm |
| Hoogte | 74,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,92 excl. BTW
/ stuk
€ 12,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
55 mm
Hoogte
74,5 mm