KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X60 ZINK ORANJE K0123.2082X60

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0123.2082X60
Rubix:A0335241
EAN:4059245097142
KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X60 ZINK ORANJE K0123.2082X60

Technische samenvatting

Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X60 ZINK ORANJE K0123.2082X60


06461-2082X60 Klemhendel met buitenschroefdraad, stalen onderdelen van roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking106 g
Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte60 mm
Hoogte28,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 14,07 excl. BTW
/ stuk
€ 17,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen

Draaddiameter

Lengte

Hoogte