KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X55 ZINK ORANJE K0122.2062X55
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.2062X55
Rubix:A0786807
EAN:4059245090129



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X55 ZINK ORANJE K0122.2062X55
06460-2062X55 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 97 g |
| Draaddiameter | 6,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 55 mm |
| Hoogte | 42,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,92 excl. BTW
/ stuk
€ 12,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6,5 mm
Lengte
55 mm
Hoogte
42,5 mm