KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06 KUNSTSTOF GRIJS K0270.10688
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0270.10688
Rubix:A0783602
Fabrikant:K0270.10688
EAN:4059245512126



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 24,5 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06 KUNSTSTOF GRIJS K0270.10688
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 24,5 mm |
| Hoogte | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,29 excl. BTW
/ stuk
€ 10,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
24,5 mm
Hoogte
4 mm