KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08 STAAL BLAUW K0752.208186
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.208186
Rubix:A0783480
Fabrikant:K0752.208186
EAN:4059245667772



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08 STAAL BLAUW K0752.208186
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 15 mm |
| Hoogte | 28,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,90 excl. BTW
/ stuk
€ 19,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
8 mm
Lengte
15 mm
Hoogte
28,5 mm