Referenties
Kipp:K0122.208186
Rubix:A0783382
Fabrikant:K0122.208186
EAN:4059245773183



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08 ZINK BLAUW K0122.208186
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 74,5 mm |
| Hoogte | 42,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,73 excl. BTW
/ stuk
€ 10,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
74,5 mm
Hoogte
42,5 mm