KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X15 KUNSTSTOF GROEN K0270.20886X15
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0270.20886X15
Rubix:A0787940
EAN:4059245111633



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 13,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 15 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X15 KUNSTSTOF GROEN K0270.20886X15
06611-20886X15 Klemhendel met buitenschroefdraad, roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 37 g |
| Draaddiameter | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 15 mm |
| Hoogte | 45,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,68 excl. BTW
/ stuk
€ 12,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
15 mm
Hoogte
45,5 mm