KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X15 STAAL GROEN K0752.208185X15
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.208185X15
Rubix:A0785024
Fabrikant:K0752.208185X15
EAN:4059245670437



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X15 STAAL GROEN K0752.208185X15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,34 excl. BTW
/ stuk
€ 19,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
8 mm
Lengte
15 mm
Hoogte
67,5 mm