KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X25 STAAL ROOD K0752.308184X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.308184X25
Rubix:A0782737
Fabrikant:K0752.308184X25
EAN:4059245671755
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X25 STAAL ROOD K0752.308184X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,96 excl. BTW
/ stuk
€ 24,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
19 mm
Lengte
90 mm
Hoogte
67,5 mm

