KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X20 STAAL ROOD K0752.208184X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.208184X20
Rubix:A0782758
Fabrikant:K0752.208184X20
EAN:4059245670345



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X20 STAAL ROOD K0752.208184X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 65 mm |
| Hoogte | 42,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,34 excl. BTW
/ stuk
€ 19,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
8 mm
Lengte
65 mm
Hoogte
42,5 mm