KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X35 STAAL ZWART K0752.208181X35
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.208181X35
Rubix:A0783126
Fabrikant:K0752.208181X35
EAN:4059245670079



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X35 STAAL ZWART K0752.208181X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,19 excl. BTW
/ stuk
€ 20,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
8 mm
Lengte
35 mm
Hoogte
31 mm