KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X55 ZINK ROOD K0122.30827X55

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0122.30827X55
Rubix:A0787229
EAN:4059245091522
KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X55 ZINK ROOD K0122.30827X55

Technische samenvatting

Draaddiameter8 mm
Lengte80 mm
Hoogte54,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X55 ZINK ROOD K0122.30827X55


Klemhendel maat 3 M8X55

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking156 g
Draaddiameter8 mm
Lengte80 mm
Hoogte54,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
€ 10,97 excl. BTW
/ stuk
€ 13,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

8 mm

Lengte

80 mm

Hoogte

54,5 mm