KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X35 ZINK ORANJE K0122.2082X35

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0122.2082X35
Rubix:09220113
EAN:4059245090587
KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X35 ZINK ORANJE K0122.2082X35

Technische samenvatting

Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X35 ZINK ORANJE K0122.2082X35


06460-2082X35 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking97 g
Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte35 mm
Hoogte28,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 9,92 excl. BTW
/ stuk
€ 12,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Draaddiameter

13,5 mm

Lengte

35 mm

Hoogte

28,5 mm