KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X45 STAAL ROOD K0752.208184X45
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.208184X45
Rubix:A0782753
Fabrikant:K0752.208184X45
EAN:4059245670390



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X45 STAAL ROOD K0752.208184X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,19 excl. BTW
/ stuk
€ 20,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
8 mm
Lengte
45 mm
Hoogte
74,5 mm