KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X45 ZINK GEEL K0122.208183X45
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.208183X45
Rubix:A0784124
Fabrikant:K0122.208183X45
EAN:4059245777471



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X45 ZINK GEEL K0122.208183X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 65 mm |
| Hoogte | 45,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,92 excl. BTW
/ stuk
€ 12,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
8 mm
Lengte
65 mm
Hoogte
45,5 mm