KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X55 STAAL GEEL K0752.310183X55
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.310183X55
Rubix:A0782891
Fabrikant:K0752.310183X55
EAN:4059245672417
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X55 STAAL GEEL K0752.310183X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,84 excl. BTW
/ stuk
€ 25,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
5 mm
Lengte
35 mm
Hoogte
24,5 mm

