KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X50 ZINK ZWART K0116.2081X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0116.2081X50
Rubix:A0789194
EAN:4059245078547



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X50 ZINK ZWART K0116.2081X50
06430-2081X50 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 95 g |
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 50 mm |
| Hoogte | 6,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,09 excl. BTW
/ stuk
€ 13,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
8 mm
Lengte
50 mm
Hoogte
6,5 mm