KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X60 ZINK BLANK K0122.208008X60
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.208008X60
Rubix:A0784344
Fabrikant:K0122.208008X60
EAN:4059245806287



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X60 ZINK BLANK K0122.208008X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 60 mm |
| Hoogte | 42,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,51 excl. BTW
/ stuk
€ 11,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
8 mm
Lengte
60 mm
Hoogte
42,5 mm