KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X30 ZINK ROOD K0122.516184X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.516184X30
Rubix:A0783747
Fabrikant:K0122.516184X30
EAN:4059245780839



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X30 ZINK ROOD K0122.516184X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,15 excl. BTW
/ stuk
€ 18,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
16 mm
Lengte
30 mm
Hoogte
43 mm