KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X40 ZINK ZWART K0123.412181X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.412181X40
Rubix:A0784473
Fabrikant:K0123.412181X40
EAN:4059245630769



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X40 ZINK ZWART K0123.412181X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 43 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,36 excl. BTW
/ stuk
€ 25,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
40 mm
Hoogte
43 mm