KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X30 ZINK ZILVER K0123.2106X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.2106X30
Rubix:A0787581
EAN:4059245097555



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X30 ZINK ZILVER K0123.2106X30
Klemhendel maat 2 M10X30 roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 101 g |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 65 mm |
| Hoogte | 42,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,04 excl. BTW
/ stuk
€ 20,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
65 mm
Hoogte
42,5 mm