KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X35 ZINK ZWART K0122.2101X35
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.2101X35
Rubix:A0786804
EAN:4059245090884



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X35 ZINK ZWART K0122.2101X35
06460-2101X35 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 103 g |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 35 mm |
| Hoogte | 28,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,92 excl. BTW
/ stuk
€ 12,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
35 mm
Hoogte
28,5 mm