KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.4121
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0270.4121
Rubix:0999012998
EAN:4059245102976



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 19 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 43 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.4121
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 79 g |
| Draaddiameter | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 43 mm |
| Hoogte | 66 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,31 excl. BTW
/ stuk
€ 20,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
43 mm
Hoogte
66 mm