KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X45 STAAL ROOD K0752.210184X45
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.210184X45
Rubix:A0782741
Fabrikant:K0752.210184X45
EAN:4059245671090



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X45 STAAL ROOD K0752.210184X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,19 excl. BTW
/ stuk
€ 20,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
45 mm
Hoogte
67,5 mm