KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05X20 ZINK ZWART K0122.0051X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.0051X20
Rubix:A0787603
EAN:4059245088515



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05X20 ZINK ZWART K0122.0051X20
06460-0051X20 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 33 g |
| Draaddiameter | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 20 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,36 excl. BTW
/ stuk
€ 8,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
13 mm
Lengte
20 mm
Hoogte
30 mm