KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X45 ZINK ORANJE K0122.2102X45

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0122.2102X45
Rubix:A0789324
EAN:4059245091102
KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X45 ZINK ORANJE K0122.2102X45

Technische samenvatting

Draaddiameter6,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X45 ZINK ORANJE K0122.2102X45


06460-2102X45 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking108 g
Draaddiameter6,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte45 mm
Hoogte42,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 9,92 excl. BTW
/ stuk
€ 12,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

6,5 mm

Lengte

45 mm

Hoogte

42,5 mm