KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X50 KUNSTSTOF GEEL K0269.21016X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.21016X50
Rubix:A0788172
EAN:4059245105786



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X50 KUNSTSTOF GEEL K0269.21016X50
06610-21016X50 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 59 g |
| Lengte | 50 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,24 excl. BTW
/ stuk
€ 8,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
50 mm
Hoogte
24,5 mm